品番 : EA440DP-62
品名 : 50x 50x5mm アクリル板(透明)
仕様
| サイズ(mm) | 50×50 | 厚み(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | ||
| 平板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 107 (2026/11/08 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DP-61 30x 90x5mm アクリル板(透明) |
| EA440DP-62 50x 50x5mm アクリル板(透明) |
| EA440DP-63 50x 150x5mm アクリル板(透明) |
| EA440DP-64 70x 210x5mm アクリル板(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
