品番 : EA440DT-10
品名 : 365x100x10.0mm アルミ板
仕様
| 材質 | アルミニウム | サイズ(長×幅×厚) | 365×100×10mm |
|---|---|---|---|
| 入数は1枚入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DT-6 365x100x 6.0mm アルミ板 |
| EA440DT-10 365x100x10.0mm アルミ板 |
| EA440DT-20 365x100x20.0mm アルミ板 |
