詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DT-20

品名 : 365x100x20.0mm アルミ板

仕様

材質 アルミニウム サイズ(長×幅×厚) 365×100×20mm
入数は1枚入です。
追加説明
カタログ価格

7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 14:20現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA440DT-6 365x100x 6.0mm アルミ板
EA440DT-10 365x100x10.0mm アルミ板
EA440DT-20 365x100x20.0mm アルミ板
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top