品番 : EA440DV-126
品名 : φ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
仕様
| 材質 | PTFE(4フッ化) | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 直径 | 6.0mm | ||
| 非粘着性(テープがつかない) | |||
| 平滑性(すべりが良い) | |||
| 耐熱(260℃) | |||
| コネクター、ターミナル、実験器具のコック、逆止弁のボールなどに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/28 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
