詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DV-141

品名 : φ30mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

仕様

材質 PTFE(4フッ化) 全長 1m
直径 30.0mm
非粘着性(テープがつかない)
平滑性(すべりが良い)
耐熱(260℃)
コネクター、ターミナル、実験器具のコック、逆止弁のボールなどに。
追加説明
カタログ価格

30,800 (税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/07 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA440DV-121A φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-122A φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-123A φ 3mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-124 φ 4mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-125 φ 5mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-126 φ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-127 φ 7mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-128 φ 8mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-129 φ 9mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-130 φ10mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-131 φ11mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-132 φ12mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-133 φ13mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-134 φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-135 φ15mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-136 φ16mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-137 φ18mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-138 φ20mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-139 φ22mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-140 φ25mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
EA440DV-141 φ30mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top