品番 : EA440DY-12
品名 : 565x980x0.75mm PP板(半透明/10枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 565×980 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.75 | 入数 | 10 |
| カラー | 半透明 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DY-1 565x980x0.75mm PP板(黒/5枚) |
| EA440DY-2 565x980x0.75mm PP板(黒/10枚) |
| EA440DY-11 565x980x0.75mm PP板(半透明/5枚) |
| EA440DY-12 565x980x0.75mm PP板(半透明/10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA440DY-71 : 980x565x 0.5mm PP板(半透明/5枚) |
| 関連商品 | EA440DY-73 : 980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
