詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-71

品名 : 980x565x 0.5mm PP板(半透明/5枚)

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 565×980
厚み(mm) 0.5 カラー 半透明
入数 5枚
追加説明
カタログ価格

5,680 (税抜)/ 6,248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/20 04:29現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1411ページ
バリエーション一覧
EA440DY-71 980x565x 0.5mm PP板(半透明/5枚)
EA440DY-73 980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top