詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-252

品名 : 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 200
商品名 サンデーシート
照明、サイン、看板等のディスプレイに!
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
サイズ 300×600mm 厚み 0.5mm
不透明タイプ
追加説明
カタログ価格

9,120 (税抜)/ 10,032 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 09:05現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA440DY-201 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)
EA440DY-202 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)
EA440DY-203 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)
EA440DY-211 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)
EA440DY-212 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(オレンジ/10枚)
EA440DY-213 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(スモーク/10枚)
EA440DY-251 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-252 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-253 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-254 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-261 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/10枚)
EA440DY-262 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/10枚)
EA440DY-263 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(黒/10枚)
EA440DY-264 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(黒/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top