品番 : EA440DY-264
品名 : 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(黒/10枚)
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | 300 |
---|---|---|---|
商品名 | サンデーシート | ||
照明、サイン、看板等のディスプレイに! | |||
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。 | |||
サイズ | 300×300mm | 厚み | 1mm |
色 | 黒 | ||
不透明タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 04:05現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1485ページ |
拡大