品番 : EA440DY-312
品名 : 1500x900x3mm 発泡ポリプロピレンシート(ライトブルー)
仕様
| メーカー | 住化プラステック | 型番 | 3030090 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スミセラー 一般品 | サイズ(mm) | 1500×900 |
| 厚み(mm) | 3 | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 用途 | 工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として) |
| 入数 | 1枚 | 発泡倍率 | 3倍 |
| ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。 | |||
| 平滑性や柔軟性に優れています。 | |||
| 加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。 | |||
| 食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。 | |||
| コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
