詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-332

品名 : 1500x900x5mm 発泡ポリプロピレンシート(ライトブルー)

仕様

メーカー 住化プラステック 型番 3050150
商品名 スミセラー 一般品 サイズ(mm) 1500×900
厚み(mm) 5 ライトブルー
材質 ポリプロピレン 用途 工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
ガラス搬送用の当て板、緩衝材
絶縁素材としての仕切り材(パット)
看板
畳の芯材
建築用資材(スペーサーとして)
養生用シート(間紙や床養生として)
発泡倍率 3倍 入数 1枚
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。
平滑性や柔軟性に優れています。
加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。
食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。
コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
追加説明
カタログ価格

6,350 (税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/02 18:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1418ページ
バリエーション一覧
EA440DY-311 1500x900x3mm 発泡ポリプロピレンシート(ナチュラル)
EA440DY-312 1500x900x3mm 発泡ポリプロピレンシート(ライトブルー)
EA440DY-321 1500x900x4mm 発泡ポリプロピレンシート(ナチュラル)
EA440DY-322 1500x900x4mm 発泡ポリプロピレンシート(ライトブルー)
EA440DY-331 1500x900x5mm 発泡ポリプロピレンシート(ナチュラル)
EA440DY-332 1500x900x5mm 発泡ポリプロピレンシート(ライトブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top