詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-41

品名 : 980x565x0.75mm PP板(青/5枚)

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 565×980
厚み(mm) 0.75 カラー
入数 5枚
表面絞あり、裏面フラット
表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。
追加説明
カタログ価格

6,600 (税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 07:33現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1411ページ

代替品

EA440DY-31
  • 品番

    EA440DY-31

  • コメント

    色違い:白 5枚入り

バリエーション一覧
EA440DY-31 980x565x0.75mm PP板(白/5枚)
EA440DY-32 980x565x0.75mm PP板(白/10枚)
EA440DY-41 980x565x0.75mm PP板(青/5枚)
EA440DY-42 980x565x0.75mm PP板(青/10枚)
EA440DY-52 980x565x0.75mm PP板(黄/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top