品番 : EA440DY-42
品名 : 980x565x0.75mm PP板(青/10枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 565×980 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.75 | カラー | 青 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 表面絞あり、裏面フラット | |||
| 表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DY-31 980x565x0.75mm PP板(白/5枚) |
| EA440DY-32 980x565x0.75mm PP板(白/10枚) |
| EA440DY-41 980x565x0.75mm PP板(青/5枚) |
| EA440DY-42 980x565x0.75mm PP板(青/10枚) |
| EA440DY-52 980x565x0.75mm PP板(黄/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

