品番 : EA440DY-63
品名 : 980x565x 0.6mm PP板(透明/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 565×980 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 0.6 | カラー | 透明 |
入数 | 5枚 | 耐熱温度 | 80℃ |
ラインが入っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:59現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1482ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA440DY-61 980x565x 0.5mm PP板(透明/5枚) |
EA440DY-63 980x565x 0.6mm PP板(透明/5枚) |
EA440DY-65 980x565x 0.7mm PP板(透明/5枚) |
拡大
※画像はEA440DY-61です。