品番 : EA440DZ-20A
品名 : 450x 450x18mm 棚板(パイン集成材)
仕様
サイズ(mm) | 450×450 | 厚み(mm) | 18 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 1.8 | 材質 | パイン集成材 |
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 | |||
金物の取付下地に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 05:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1483ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA951ED-101 : 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒) |
関連商品 | EA951ED-102 : 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒) |
拡大