品番 : EA951ED-101
品名 : 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒)
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | WTK-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150(W)×150(D)×680~690(H)mm | 使用荷重 | 15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。 |
| 材質 | 本体:スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター:鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類:鉄・メッキ |
重量 | 1kg |
| 付属品 | タッピンねじ(4×20)6本 | ||
| 市販の木板と組み合わせてテーブルが作れる、スチール製のテーブル脚 | |||
| 厚みが18mm以上のパイン集成材(EA440DZ-11A~32A)にご使用いただけます。 (※18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします) |
|||
| 取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上のプラスドライバーをご用意ください。 | |||
| 天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。 | |||
| 特別な技術がなくても、安全でカンタンに利用できるDIY収納パーツです。 | |||
| 天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵。 アジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/22 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ED-101 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒) |
| EA951ED-102 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒) |
