品番 : EA440EK-123
品名 : 0.127mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
仕様
| 材質 | スチール | 内径×外径 | 5/8”×1” |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10 | 厚み | 0.005”/0.127mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/22 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
