品番 : EA440EK-124
品名 : 0.254mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
仕様
材質 | スチール | 内径×外径 | 5/8”×1” |
---|---|---|---|
入数 | 10 | 厚み | 0.01”/0.254mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/01 00:03現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1355ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)