詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EK-21

品名 : 0.025mm/ 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

仕様

材質 ステンレス(SUS302相当) 厚み 0.025mm
許容差(参考) 2.5μm サイズ 75×75mm溝幅(19mm)
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
10枚入
タブ付で安全。穴付で外すのも簡単。
溝付なので切る必要がなくそのまま差し込むだけ。
300シリーズで錆や腐食に強いステンレス製です。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/28 06:34現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1306ページ
バリエーション一覧
EA440EK-1 0.025mm/ 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-2 0.05mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-3 0.10mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-4 0.20mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-5 0.25mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-6 0.40mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-7 0.50mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-8 0.70mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-9 1.00mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-10 2.00mm / 50x 50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-21 0.025mm/ 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-22 0.05mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-23 0.10mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-24 0.20mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-25 0.25mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-26 0.40mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-27 0.50mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-28 0.70mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-29 1.00mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-30 2.00mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-51 0.025mm/100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-52 0.05mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-53 0.10mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-54 0.20mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-55 0.25mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-56 0.40mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-57 0.50mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-58 0.70mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-59 1.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-60 2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
ウェブカタログ画像
  • スロッテッドシムの使用例

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top