品番 : EA440EK-26
品名 : 0.40mm / 75x 75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS302相当) | 厚み | 0.40mm |
|---|---|---|---|
| 許容差(参考) | 32μm | サイズ | 75×75mm溝幅(19mm) |
| 機械のアライメントやレベル調整に。 | |||
| 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 | |||
| 10枚入 | |||
| タブ付で安全。穴付で外すのも簡単。 | |||
| 溝付なので切る必要がなくそのまま差し込むだけ。 | |||
| 300シリーズで錆や腐食に強いステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/28 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1306ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
