詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EK-91

品名 : 50x 50mm スロッテッドシムセット(100枚入)

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に

仕様

50 材質 ステンレス
厚み 0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00mm 幅×深さ 16×27
追加説明
カタログ価格

54,000 (税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 06:25現在)

商品入数 100 販売単位 SET
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA440EK-91 50x 50mm スロッテッドシムセット(100枚入)
EA440EK-92 75x 75mm スロッテッドシムセット(100枚入)
EA440EK-93 100x100mm スロッテッドシムセット(100枚入)
EA440EK-94 125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top