品番 : EA440EK-94
品名 : 125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入)
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS302相当) | 幅 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00mm | 幅×深さ | 41×63.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,600 円(税抜)/ 96,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440EK-91 50x 50mm スロッテッドシムセット(100枚入) |
| EA440EK-92 75x 75mm スロッテッドシムセット(100枚入) |
| EA440EK-93 100x100mm スロッテッドシムセット(100枚入) |
| EA440EK-94 125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入) |
ウェブカタログ画像
拡大
