詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ER-12

品名 : 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻)

仕様

長さ 1200mm 365mm
厚み 0.1mm 材質 真鍮
材質特性 延びやすく、削りやすく、加工性に優れている。また、メッキ性にすぐれ金属光沢も良い。
粘着無し
材質番号 C2680-1/4H
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/09 23:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1304ページ
バリエーション一覧
EA440ER-11 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻)
EA440ER-12 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻)
EA440ER-13 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻)
EA440ER-14 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top