品番 : EA440ER-13
品名 : 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 長さ | 600mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 365mm | 厚み | 0.1mm |
| 重量 | 約243g | 材質特性 | 延びやすく、削りやすく、加工性に優れている。また、メッキ性にすぐれ金属光沢も良い。 |
| 粘着付 | |||
| 材質番号 C2680-1/4H | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440ER-11 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻) |
| EA440ER-12 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻) |
| EA440ER-13 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻) |
| EA440ER-14 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
