品番 : EA440ER-2
品名 : 365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻)
仕様
| 長さ | 1200mm | 幅 | 365mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.1mm | 材質 | 銅 |
| 材質特性 | 電気伝導性、熱伝導性が良好。強い耐蝕性を持ち、加工が容易。 | ||
| 粘着無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440ER-1 365x 600x0.1mm 銅薄板(ロール巻) |
| EA440ER-2 365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻) |
| EA440ER-3 365x 600x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻) |
| EA440ER-4 365x1200x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻) |
