品番 : EA440ER-3
品名 : 365x 600x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻)
仕様
| 材質 | 銅 | 長さ | 600mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 365mm | 厚み | 0.1mm |
| 重量 | 約248g | 材質特性 | 電気伝導性、熱伝導性が良好。強い耐蝕性を持ち、加工が容易。 |
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440ER-1 365x 600x0.1mm 銅薄板(ロール巻) |
| EA440ER-2 365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻) |
| EA440ER-3 365x 600x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻) |
| EA440ER-4 365x1200x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
