詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ER-21

品名 : 400x 600x0.2mm アルミ薄板(ロール巻)

仕様

幅 400mm 長さ 600mm
厚み 0.2mm 材質 アルミ
粘着無し
耐蝕性・加工性に優れています。
毒性がないため、缶ジュースなど食品容器に広く用いられています。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/07 13:49現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1304ページ
バリエーション一覧
EA440ER-21 400x 600x0.2mm アルミ薄板(ロール巻)
EA440ER-22 400x1200x0.2mm アルミ薄板(ロール巻)
EA440ER-23 400x 600x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)
EA440ER-24 400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top