品番 : EA440ER-23
品名 : 400x 600x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)
仕様
| 幅 | 400mm | 長さ | 600mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.2mm | 材質 | アルミ |
| 重量 | 約190g | ||
| 粘着付 | |||
| 耐蝕性・加工性に優れています。 | |||
| 毒性がないため、缶ジュースなど食品容器に広く用いられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440ER-21 400x 600x0.2mm アルミ薄板(ロール巻) |
| EA440ER-22 400x1200x0.2mm アルミ薄板(ロール巻) |
| EA440ER-23 400x 600x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻) |
| EA440ER-24 400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
