詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440FB-0.02

品名 : 0.02x100mm/2.0m シム(真鍮製)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 BXB100-002-L2
長さ 2m 100mm
厚み 0.02mm 粘着
材質 真鍮
保管に便利な紙製ケース入り
ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 18:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA440FB-0.01 0.01x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.02 0.02x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.03 0.03x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.04 0.04x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.05 0.05x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.06 0.06x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.08 0.08x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FB-0.1 0.10x100mm/2.0m シム(真鍮製)
EA440FC-0.01 0.010x150mm/2.5m シム(真鍮製)
EA440FC-0.02 0.025x150mm/2.5m シム(真鍮製)
EA440FC-0.05 0.050x150mm/2.5m シム(真鍮製)
EA440FC-0.07 0.075x150mm/2.5m シム(真鍮製)
EA440FC-0.1 0.100x150mm/2.5m シム(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
  • L:2m  W:100mm  t:0.02mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top