品番 : EA440FC-0.01
品名 : 0.010x150mm/2.5m シム(真鍮製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | BXB150-001 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | 長さ | 2.5m |
幅×厚み | 150×0.01mm | ||
保管に便利な紙製ケース入 | |||
RoHS適合品 | |||
粘着 | 無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 19:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1373ページ |