品番 : EA440FD-0.03
品名 : 0.03x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | BXS50-003-L2 |
---|---|---|---|
長さ | 2m | 幅 | 50mm |
厚み | 0.03mm | 粘着 | 無 |
材質 | SUS304 | ||
保管に便利な紙製ケース入り | |||
ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 21:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1354ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)