品番 : EA440FE-0.05
品名 : 0.05x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | BXS100-005-L2 |
---|---|---|---|
長さ | 2m | 幅 | 100mm |
厚み | 0.05mm | 粘着 | 無 |
材質 | SUS304 | ||
保管に便利な紙製ケース入り | |||
ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1373ページ |
拡大