詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HA-105

品名 : 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)

仕様

サイズ(mm) 200×300 厚み 3.0
カラー シルバー 材質 アルミ、ポリエチレン樹脂
穴径 8mm 穴ピッチ 20mm
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/04 03:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1459ページ
バリエーション一覧
EA440HA-101 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-102 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-103 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-104 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-105 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
EA440HA-111 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-112 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-113 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-114 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-115 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
EA440HA-121 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-122 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-123 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-124 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-125 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
EA440HA-131 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-132 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-133 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-134 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-135 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
EA440HA-141 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-142 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-143 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-144 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-145 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
EA440HA-151 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-152 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-153 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-154 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-155 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
EA440HA-161 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-162 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-163 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-164 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
EA440HA-165 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top