品番 : EA440HA-165
品名 : 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
サイズ(mm) | 910×1820 | 厚み | 3.0 |
---|---|---|---|
カラー | シルバー | 材質 | アルミ、ポリエチレン樹脂 |
穴径 | 8mm | 穴ピッチ | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1481ページ |