品番 : EA440HB-50A
品名 : 50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本)
仕様
| 全長 | 1m | 1辺サイズ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 材質 | アルミニウム(B1アルマイト仕上げ) |
| B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。 | |||
| 色 | シルバー | ||
| 入数は5本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
