品番 : EA440HC-19A
品名 : 19 x19 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)
仕様
全長 | 2m | 1辺サイズ | 19mm |
---|---|---|---|
厚み | 1mm | 材質 | アルミニウム(B1アルマイト仕上げ) |
B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。 | |||
色 | シルバー | ||
入数は10本入りです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 22:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1458ページ |