品番 : EA440HD-1
品名 : 30x20mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー)
仕様
| さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。 | |||
| 構造材や下地などに。 | |||
| サイズ | 20×30mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1000mm | カラー | シルバー |
| 材質 | アルミニウム(A6063S-T5) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440HD-1 30x20mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー) |
| EA440HD-2 30x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー) |
| EA440HD-3 40x20mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー) |
| EA440HD-4 40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
