詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HD-4

品名 : 40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー)

仕様

サイズ 20×40mm 全長 2000mm
厚み 1.5mm カラー シルバー
材質 アルミニウム(A6063S-T5)
さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。
構造材や下地などに。
追加説明
カタログ価格

4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA440HD-1 30x20mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー)
EA440HD-2 30x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー)
EA440HD-3 40x20mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー)
EA440HD-4 40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 平角パイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top