品番 : EA440HD-150
品名 : 50x50mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 1辺 | 50mm | 厚み | 2.0mm |
| 全長 | 1000mm | 入数 | 2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA440HD-125です。
