品番 : EA440HE-115A
品名 : 15x15mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
仕様
| 1辺サイズ | 15mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2000mm | カラー | シルバー |
| 入数 | 5本 | 材質 | アルミニウム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
