詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HE-15

品名 : 15x15mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)

仕様

1辺サイズ 15mm 厚み 1.2mm
全長 2m 材質 アルミニウム(B1アルマイト仕上げ)
カラー シルバー 入数 2本
B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA440HD-15 15x15mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HD-20 20x20mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HD-30 30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-15 15x15mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-20 20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-30 30x30mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-50C 50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー)
ウェブカタログ画像
入数:2本
※画像は代表画像です
  • 入数:2本\n※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top