詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HE-50C

品名 : 50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー)

仕様

1辺サイズ 50mm 厚み 1.5mm
全長 2000mm カラー シルバー
入数 1本 材質 アルミニウム(B1アルマイト仕上げ)
B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。
追加説明
カタログ価格

6,680 (税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/07 23:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1458ページ
バリエーション一覧
EA440HD-15 15x15mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HD-20 20x20mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HD-30 30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-15 15x15mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-20 20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-30 30x30mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
EA440HE-50C 50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top