詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HW-17

品名 : 1000mm パネル縁(アルミ製・入隅/10本)

仕様

仕様 入隅 長さ(mm) 1000
材質 アルミ合金
アルミ複合板用ジョイント。板厚3mmのパネル類に対応しています。
追加説明
カタログ価格

9,380 (税抜)/ 10,318 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 18:34現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1409ページ
バリエーション一覧
EA440HW-1 600mm パネル縁(アルミ製・コ型/10本)
EA440HW-2 1000mm パネル縁(アルミ製・コ型/10本)
EA440HW-6 600mm パネル縁(アルミ製・エ型/10本)
EA440HW-7 1000mm パネル縁(アルミ製・エ型/10本)
EA440HW-11 600mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本)
EA440HW-12 1000mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本)
EA440HW-16 600mm パネル縁(アルミ製・入隅/10本)
EA440HW-17 1000mm パネル縁(アルミ製・入隅/10本)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top