品番 : EA440HW-1
品名 : 600mm パネル縁(アルミ製・コ型/10本)
仕様
| 仕様 | コ型 | 長さ(mm) | 600 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ合金 | ||
| アルミ複合板用ジョイント。板厚3mmのパネル類に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1409ページ | ||||
