詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440KA-40B

品名 : 3/6mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SRS003006B
内径 φ3mm 外径 φ6mm
厚み 0.1・0.2・0.3・0.5mm 材質 SUS304
入数 40枚入り(各板厚×10枚)
すき間調整用のリング型スペーサー
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

4,340 (税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/09 11:14現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA440KA-40B 3/6mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KB-40B 3/8mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KC-40B 4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KD-40B 4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KE-40B 5/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KF-40B 5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KG-40B 6/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KH-40B 6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KJ-40B 8/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KK-40B 8/16mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KL-40B 10/18mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KM-40B 10/20mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KN-40B 12/18mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KP-40B 12/20mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KR-40B 16/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KS-40B 16/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KT-40B 17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KW-40B 17/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KX-40B 20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KY-40B 20/28mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
EA440KZ-40B 20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • 各板厚×10枚
  • すき間調整用のリング型スペーサーです。
  • d:φ3mm  D:φ6mm\nt:0.1・0.2・0.3・0.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top