品番 : EA440KR-40B
品名 : 16/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | SRS016022B |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ16mm | 外径 | φ22mm |
| 厚み | 0.1・0.2・0.3・0.5mm | 材質 | SUS304 |
| 入数 | 40枚入り(各板厚×10枚) | ||
| すき間調整用のリング型スペーサー | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/09 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
