詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440XG-12

品名 : 30x 30x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 MF030030020
用途 モーターベースの隙間調整 幅 30mm
溝幅 13mm 溝深さ 15mm
厚み 0.2mm 板厚公差 ±0.03mm
材質 スチール 入数 10枚
モーターベース用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1306ページ
バリエーション一覧
EA440XG-1 20x 20x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-2 20x 20x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-3 20x 20x0.5mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-4 20x 20x1.0mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-11 30x 30x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-12 30x 30x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-13 30x 30x0.5mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-14 30x 30x1.0mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-21 43x 43x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-22 43x 43x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-23 43x 43x0.5mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-24 43x 43x1.0mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-31 48x 48x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-32 48x 48x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-33 48x 48x0.5mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-34 48x 48x1.0mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-41 53x53x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-42 53x53x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-43 53x53x0.5mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-44 53x53x1.0mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-51 68x 68x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-52 68x 68x0.2mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-53 68x 68x0.5mm ベース用シム(スチール製/10枚)
EA440XG-54 68x 68x1.0mm ベース用シム(スチール製/10枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10枚
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10枚
  • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
  • シム材料スペック表
  • A:30mm  G:13mm\nB:15mm  t:0.2mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top