品番 : EA440XG-41
品名 : 53x53x0.1mm ベース用シム(スチール製/10枚)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MF053053010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 53mm |
| 溝幅 | 14mm | 溝深さ | 27mm |
| 厚み | 0.1mm | 板厚公差 | ±0.03mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 10枚 |
| モーターベース用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1306ページ | ||||

※入数:10枚