詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440YC-1

品名 : 43x 43x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 MS043043100
用途 モーターベースの隙間調整 43mm
溝幅 12mm 溝深さ 22mm
厚み 1.0mm 板厚公差 ±0.035mm
材質 ステンレス(SUS304)
モーターベース用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/07 15:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA440YG-25
  • 品番

    EA440YG-25

  • コメント

    同じ商品:10枚入り

バリエーション一覧
EA440YA-0.05 20x 20x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YA-0.1 20x 20x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YA-0.2 20x 20x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YA-0.5 20x 20x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YA-1 20x 20x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YB-0.05 30x 30x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YB-0.1 30x 30x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YB-0.2 30x 30x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YB-0.5 30x 30x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YB-1 30x 30x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YC-0.05 43x 43x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YC-0.1 43x 43x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YC-0.2 43x 43x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YC-0.5 43x 43x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YC-1 43x 43x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YD-0.05 48x 48x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YD-0.1 48x 48x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YD-0.2 48x 48x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YD-0.5 48x 48x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YD-1 48x 48x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YE-0.05 53x 53x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YE-0.1 53x 53x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YE-0.2 53x 53x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YE-0.5 53x 53x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YE-1 53x 53x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YF-0.05 68x 68x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YF-0.1 68x 68x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YF-0.2 68x 68x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YF-0.5 68x 68x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
EA440YF-1 68x 68x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
  • シム材料スペック表
  • A:43mm  G:12mm\nB:22mm  t:1.0mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top