品番 : EA440YE-0.05
品名 : 53x 53x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MS053053005 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 0.05mm |
幅×溝幅×溝深さ | 53×14×27mm | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1376ページ |